Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
111 mm |
Anchura |
62 mm |
Anchura máxima de la boca |
21 mm |
Vida útil desde la producción |
30 años |
Breaking load open |
7 kN |
Breaking load Horizontal |
8 kN |
Breaking load Vertical |
24 kN |
Peso del producto (por artículo) |
121.600 g |
Normas |
EN 362 |
Catálogo General |
0899033011 |
Ficha Técnica |
32410656.pdf |
| Y12026012902000000592411b52141a9 | |
| Y120260410020000355477023dc84682 |