Rueda universal

Ref.: 9501024263
RUEDA UNIVERSAL GUNIX 45
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA UNIVERSAL GUNIX 45
Rueda universal
GUNI X 45
Rueda universal con cubo intercambiable y neumático de giro libre, ideal para mover vehículos híbridos, eléctricos o con frenos/caja bloqueados. Perfecta para talleres, garajes y concesionarios.

Características

  • Apta para turismos y SUV.
  • Ideal para eléctricos e híbridos.
  • Neumático exterior de giro libre.

Ventajas

  • Útil para coches bloqueados o sin tracción.
  • Mueve fácilmente vehículos eléctricos e híbridos.
  • Multifuncional gracias al cubo intercambiable.

Beneficios

  • Ahorra tiempo en maniobras de taller.
  • Facilita el traslado de vehículos inmovilizados.
  • Alta durabilidad y uso intensivo.

Material

1.0037
Más Información

Capacidad de transporte de carga

1588 kg
Más Información

Tamaño

26 inch
Más Información

Velocidad máxima

8 km/h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

9501024263

Ficha Técnica

667183471.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top