Videoscopio de limpieza EVAPO Flex

Ref.: 5861764000
Ver todas las versiones
EVAPOFLEX (VIDEOSCOPE) CON ACC Y CARCASA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EVAPOFLEX (VIDEOSCOPE) CON ACC Y CARCASA
Videoscopio de limpieza EVAPO Flex
Innovador videoscopio con limpiador evaporador integrado
  • Innovador videoscopio con limpiador evaporador integrado para unas inspecciones precisas y una limpieza eficiente
  • Cámara de alta resolución y pantalla de gran tamaño para una visualización de imágenes en tiempo real de gran nitidez
  • El cable flexible de la sonda proporciona acceso a zonas de difícil acceso
  • El frasco de productos químicos rellenable garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido
  • Gran memoria interna para almacenar fotos y vídeos
  • Su diseño compacto y ergonómico ofrece la máxima movilidad y facilidad de uso
  • El sistema de recarga rápida de productos químicos garantiza la máxima eficiencia
  • La robusta carcasa fabricada con materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil
  • Diseñado para uso profesional en talleres e in situ
  • Garantiza una limpieza exhaustiva y un diagnóstico preciso en un solo paso

Capacidad del recipiente

250 ml
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

8 bar
Más Información

Consumo de aire máximo

10 l/min
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

6 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Condiciones de consumo de aire

a 6 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3760.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

6-8 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5861764000

Ficha Técnica

674568410.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120251211020000687192485fb94caf
Scroll to top