Cortasetos a batería AHS 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701433000
Ver todas las versiones
CORTASETOS-A-BATERÍA-(AHS 18 COMPACT)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTASETOS-A-BATERÍA-(AHS 18 COMPACT)
Cortasetos a batería AHS 18 COMPACT M-CUBE
Potente cortasetos a batería de 18 V/CC para un trabajo flexible y sin cables
  • Ideal para obtener unos cortes precisos y unos resultados limpios, con espaciado entre cuchillas de 20 mm
  • La longitud de corte de 610 mm permite trabajar de manera eficiente incluso en setos de gran tamaño
  • Diseño ergonómico y peso reducido de solo 4,3 kg sin el pack de baterías para un manejo cómodo
  • Peso de 5 kg de la máquina con batería, lo que proporciona un buen equilibrio entre rendimiento y manejo

Peso de la máquina sin la batería recargable

4.3 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

5.0 kg
Más Información

Vibración

1.9 m/s²
Más Información

Longitud de corte

610 mm
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Distancia de las cuchillas de corte

20 mm
Más Información

Nivel de presión acústica

80 dB
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.745 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701433000

Ficha Técnica

674756293.pdf

Manual instrucciones

Y12025020402000065184814bb824382

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top