Estación de carga PowerSwap

Ref.: 0827940802
Ver todas las versiones
CARGADOR-POWERSWAP-(USB-C)-PLG/C
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-POWERSWAP-(USB-C)-PLG/C
Estación de carga PowerSwap
Adecuado para cargar dos baterías PowerSwap

Diseño exclusivo Würth

Estación de carga con puerto USB-C.

Variedad de usos:

  • La estación de carga se puede colocar directamente sobre la mesa
  • Se puede fijar en un estante de metal gracias a su potente imán en la parte trasera
  • Se puede instalar en la pared gracias al orificio de instalación en la parte trasera (accesorios no incluidos)

Proceso de carga:

Carga secuencial para mayor eficiencia. La primera batería insertada se carga completamente antes de iniciar la carga de la siguiente batería

En espera:

3 LED para cada estación. Los 3 LED parpadeando indican que la batería está esperando para cargarse. SI el LED central parpadea en color rojo, significa que la batería está dañada

Indicador extra:

Cuando la estación está conectada a la principal, el indicador LED del centro permanece estable (verde)


Entrada: 100-240 V CA/CC, 5 V 2 A CARGADOR USB (Máx. 10 W)


Las baterías se cargan una a una para mayor eficiencia

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Nivel de potencia

10 W
Más Información

Tensión de carga

3.7 V
Más Información

Corriente de carga de pila C

0 A
Más Información

Corriente de carga de pila AAA

0 A
Más Información

Corriente de carga

1 A
Más Información

Corriente de carga para la batería de bloque de 9 V

0 A
Más Información

Anchura

80.5 mm
Más Información

Corriente de carga de pila AA

0 A
Más Información

Tecnología de cero vatios

No
Más Información

Corriente de carga de pila D

0 A
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información

Altura

43 mm
Más Información

Detección de defectos de la pila recargable

Sí
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 80,5 x 43 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827940802

Ficha Técnica

667299729.pdf
Scroll to top