Cortadora de plasma

Ref.: 5952200070
Ver todas las versiones
CORTADORA PLASMA POWERCUT 70S (25-70A)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTADORA PLASMA POWERCUT 70S (25-70A)
Cortadora de plasma
POWERCUT 70S
Tecnología avanzada IGBT que proporciona un trabajo constante y fiable con ahorro de energía. Bordes de corte precisos para todos los espesores de hasta 16 mm

Aislamiento térmico

Clase de aislamiento térmico “H”: los componentes eléctricos pueden funcionar a temperaturas de hasta 180 °C

Tecnología IGBT

La tecnología IGBT permite conseguir un corte perfecto cuando las tensiones eléctricas no son estables (alimentación con generadores eléctricos)

Altura de corte

El espesor máximo de corte es de 22 mm con tratamiento adicional de los bordes requerido. Espesor de corte óptimo de hasta 16 mm, sin necesidad de tratamiento adicional de bordes

Ajuste de amperaje

Fácil ajuste de amperaje con un solo botón y pantalla digital

Potencia

Máquina trifásica: reduce el riesgo de fluctuaciones de voltaje

Corte conveniente

Permite cambiar entre funciones de soldadura por puntos 2T y 4T

Luz de advertencia

Indica el estado de entrada de gas


Se suministra sin enchufe de alimentación, que debe instalarse conforme a las instrucciones del diagrama incluido en la entrega.

Corriente mínima

25 A
Más Información

Peso de la máquina

17 kg
Más Información

Longitud del quemador

5 m
Más Información

Entrada de alimentación

7.9 kVA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Corriente máxima

70 A
Más Información

Longitud

550 mm
Más Información

Consumo de aire

300 l/min
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Potencia máxima

7.9 kVA
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Fusible principal

16 A
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

60 %
Más Información

Grosor de corte máximo para acero

22 mm
Más Información

Tensión nominal

380 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.200 kg
Más Información

Altura

440 mm
Más Información

Corriente mínima/máxima

25-70 A
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5952200070

Ficha Técnica

667188134.pdf
Scroll to top