Impacradón

Ref.: 0681001222
Ver todas las versiones
IMPACRADON-1,20X15M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

IMPACRADON-1,20X15M
Impacradón
Sistema de protección 3 en 1: aislamiento acústico al ruido de impacto, barrera contra el gas radón y rotura de puente térmico

Características

  • Composición de la lámina en 8 mm de espesor: burbuja de polietileno, poliéster metalizado y foam de polietileno.
  • No genera electricidad estática.
  • Ligero, limpio, fácil de aplicar.
  • Gran versatilidad técnica, combinable con otros sistemas y materiales.
  • Impermeable a la humedad, creando una excelente barrera a la condensación.

Certificados

  • Marcado CE.
  • ETA (Evaluación Técnica Europea): ETA 26/0156 con fecha 26/02/2026.
  • Ensayo contra el Gas Radón según ISO/DTS 11665-13.
  • Ensayo acústico según UNE-EN ISO 10140-3:2022 y UNE-EN ISO 10140-1:2022.
  • Ensayo resistencia a la compresión: según UNE-EN 826:2013.
  • Ensayo resistencia térmica del núcleo según UNE-EN_ISO_22097-2023 y UNE-EN_12664:2002.

Según Código técnico: CTE DB-HS1 (protección frente a la humedad) y CTE DBHS6 (protección frente al gas radón):


• Nivelar la superficie.


• La posición correcta de la lámina es con el foam de polietileno hacia arriba.


• Se recomienda solapar la lámina con un mínimo de 10 cm y sellarlo con cinta aluminizada.


• Se recomienda 50 mm de solera o capa de compresión.


• En suelos entre viviendas.


• En suelos en contacto con espacios no habitables, garajes, portales, etc.


• En suelos en contacto con terreno.


• Cubiertas invertidas.


• Superficies planas.


• Suelos radiantes, siempre debajo de la placa aislante que se instala en sistemas de calefacción radiante. No puede estar en contacto directo con la fuente de calor.

Número por palet

6 Uds
Más Información

Material

PE
Más Información

Capacidad de elasticidad

0 %
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Área

18 m²
Más Información

Anchura

1.20 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

5.7 g/m²/min
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

8 cN
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

371 cN
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

0 cN
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro del rollo

36 cm
Más Información

Clase de materiales de construcción

F - De alta inflamabilidad
Más Información

Número de capas

3 Uds
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

7 cN
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

0 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4000.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

200 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia térmica

0.11 m²K/W
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Dop

679063907.pdf

Catálogo General

0681001222

Ficha Técnica

674670737.pdf
Scroll to top