CARRO DE SOLDADURA

Ref.: 0984001005
Ver todas las versiones
CARRO-EQUIPSOLD-EWI200/180-5S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO-EQUIPSOLD-EWI200/180-5S
CARRO DE SOLDADURA
Construido enteramente en acero para un producto resistente y de larga duración

Estante superior inclinado

para un fácil acceso a los controles de la soldadora

Ruedas giratorias

para una fácil maniobrabilidad

Cinturón de seguridad

Para fijar las botellas de gas

Material

ST
Más Información

Longitud

845 mm
Más Información

Anchura

325 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12388.180 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0984001005

Ficha Técnica

669259759.pdf
Scroll to top