INVERSOR SOLDADOR TIG 200 LCD AC/DC

Ref.: 5952380211
Ver todas las versiones
INVERTER TIG AC/DC (10-200A) LCD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INVERTER TIG AC/DC (10-200A) LCD
INVERSOR SOLDADOR TIG 200 LCD AC/DC
El inversor TIG AC/DC controlado digitalmente cuenta con una interfaz LCD digital actualizada y fácil de usar para una configuración rápida utilizando parámetros preestablecidos y selección de memoria.

Ignición de alta frecuencia y por contacto

La ignición de alta frecuencia permite un mejor control del calor del baño de soldadura, aumenta la profundidad y velocidad de soldadura y ofrece unos resultados de soldadura de alta calidad. También cuenta con la opción de pedal para mejorar las funciones de control.

Interfaz LCD

La navegación sencilla permite una configuración rápida y fácil utilizando parámetros preestablecidos y selección de memoria.

Protección térmica integrada

Evita que el dispositivo funcione fuera de su rango de temperatura seguro

Ventilador activado a demanda

Reduce el ruido, el consumo de energía y la contaminación

Apto para AC y DC

Permite la soldadura de una amplia gama de metales, incluidos aluminio, acero y titanio, para una amplia gama de proyectos. Apto para soldadura AC (ideal para aluminio y magnesio) como para soldadura DC (perfecto para acero, acero inoxidable y cobre), lo que mejora la utilidad del dispositivo.

Multiusos

Dispositivo de soldadura 3 en 1 con electrodo/AC/DC-TIG/TIG pulsada disponible: cumple con los requisitos de soldadura versátiles de los profesionales.


100 % gas argón adecuado para soldadura TIG
Documentación de piezas de repuesto de acuerdo con (UE) 2019/1784 - Requisitos de ecodiseño para equipos de soldadura. La documentación pertinente se almacena en el Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el representante de ventas correspondiente o lea la documentación sobre el producto y la aplicación.

Corriente mínima de soldadura TIG

10 A
Más Información

Tipo de pantalla

LCD
Más Información

Corriente de electrodo de soldadura mínima

10 A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Corriente de electrodo de soldadura máxima

160 A
Más Información

Corriente máxima de soldadura TIG

200 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Electrodos soldables

1,0 - 3,2 mm
Más Información

Grosor del material soldable

Aluminio, 1-5 mm
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Varillas soldables para soldadura TIG

1,0 - 3,2 mm
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

20 %
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Altura

450 mm
Más Información

Corriente mínima/máxima de la soldadura con electrodos

10-160 A
Más Información

Corriente mínima/máxima de soldadura TIG

10-200 A
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5952380211

Ficha Técnica

671179001.pdf
Scroll to top