Brida KBL MZUV

Ref.: 0502271111
Ver todas las versiones
BRIDA PA6.6 LENG. MET. NEGRA UV-2,3X92MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA PA6.6 LENG. MET. NEGRA UV-2,3X92MM
Brida KBL MZUV
de poliamida con lengueta metálica, resistente a la radiación ultravioleta, negro
Bridas para agrupar cables, arneses de cables y mangueras en instalaciones exteriores e interiores con mayores requisitos de resistencia a la tracción mínima

Resistente a la corrosión

  • Cierre antimagnético patentado con cierre metálico fabricado en acero inoxidable de tipo 316
  • Excelente sujeción aun en las condiciones más exigentes, p. ej., con presencia de humedad, frío, calor, etc.
  • Infinitamente ajustable, resistente e insensible a las vibraciones e influencias externas
  • Producto apto para uso en interiores y exteriores

Sin bordes afilados y un ajuste seguro

  • Exterior redondeado y liso para evitar daños en el aislamiento de cables etc.
  • Además, el cuerpo liso sin dientes ni ranuras reduce el número de zonas con exceso de carga
  • La textura ligera en el interior de la brida se asegura de que la brida del cable se asiente firmemente en el paquete de cables

Instalación rápida y fácil manejo

  • Extremo de la brida puntiagudo y ligeramente doblado, y cierre en cuña de una pieza
  • Ayuda de inserción con extremos de amarre angulados 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
  • No necesita herramientas de montaje adicionales

Mayor seguridad para el usuario

  • Mayor resistencia a la tracción en comparación con las bridas estándar con lengüetas de plástico

Embalaje práctico para dimensiones específicas

  • Apertura sin herramientas debido a la perforación
  • Embalaje resellable con cierre de cremallera
  • Con perforación europea

Para aplicaciones en interiores y exteriores como:


  • Sistemas fotovoltaicos

  • Construcción de armarios de distribución

  • Instalaciones eléctricas y de edificios

  • Fabricación de vehículos

  • Talleres de vehículos

  • Talleres de mantenimiento

  • Extreme la precaución con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas

  • No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes

Fuerza de tracción mín.

80 N
Más Información

Resistencia ultravioleta

Yes, up to 1000 hours
Más Información

Material

PA 6.6 V-2
Más Información

Inflamabilidad

V2
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

1.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Diseño

Con mecanismo de ayuda de roscado
Más Información

Diámetro máximo del lote

16 mm
Más Información

Anchura

2.3 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Temperatura de instalación mínima

-30 °C
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.280 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+105 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta +105 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

1,5-16 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0502271111

Ficha Técnica

669265719.pdf
Scroll to top