Rozadora MSF 40

Ref.: 07024161
ROZADORA MSF 40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ROZADORA MSF 40
Rozadora MSF 40
Rozadora extremadamente potente con motor de 1900 W, incluye dos discos de corte diamantados de 125 mm

Progreso de trabajo rápido y potente

El potente accionamiento de 1900 W con acoplamiento deslizante proporciona un progreso de trabajo rápido y potente.

Selección de profundidad sin necesidad de herramientas

La palanca de fijación permite un ajuste de profundidad sencillo y sin herramientas, y ahorra tiempo.

Muy robusta y antiestática

La cubierta de fundición de aluminio garantiza un alto grado de robustez, así como propiedades antiestáticas.

Muy ergonómica y fácil de manejar

Las empuñaduras de columna y arco garantizan una buena ergonomía y un manejo óptimo para trabajos horizontales y verticales. El interruptor se puede bloquear para proporcionar apoyo, lo que hace que el trabajo sea más cómodo.

Trabajo de precisión

Los rodillos adicionales favorecen el efecto de inclinación lateral y facilitan el guiado preciso de la máquina

Protección contra rearranque

La protección contra rearranque evita un arranque accidental después de un corte de corriente


Los polvos nocivos (por ejemplo, el polvo de cuarzo) deben extraerse mediante un aspirador con homologación para clase de polvo M. El aspirador industrial en seco y en húmedo ISS 40-M automático, n.º de art. 07011430 es adecuado para este tipo de polvo.

Peso de la máquina

3.9 kg
Más Información

Anchura de corte máxima

35 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

8200 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1900 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

1100 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Anchura de corte mínima

9 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Profundidad de corte máx.

40 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Ancho de corte

35 mm
Más Información

Profundidad de corte mínima

10 mm
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

846729850000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.900 kg
Más Información

Profundidad de corte mínima/máxima

10-40 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-8200 U/min(rpm)
Más Información

Anchura de corte mínima/máxima

9-35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07024161

Ficha Técnica

671021460.pdf

Manual instrucciones

Y12021020202000047792884ac034bb1

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top