Perchero extraíble

Ref.: 0683559050
Ver todas las versiones
PERCHERO EXTRAIBLE P.MOD307 GRAFITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PERCHERO EXTRAIBLE P.MOD307 GRAFITO
Perchero extraíble
Perchero extraíble

Características

  • Fabricado en Plástico y Acero
  • Superficie de la carcasa lacada
  • Color: Grafito y Moka
  • Capacidad de carga máxima: 10Kg
  • Altura del producto: 100mm
  • Altura producto: 95mm
  • Anchura del producto: 36mm
  • Profundidad mínima de instalación: 307mm

Ventajas

  • Máximo aprovechamiento del espacio.
  • Colores combinables con el sistema JANTZI.

• Aprovechamiento del espacio, en armarios con poca profundidad. (mínima profundidad 308mm)


• Colocación de prendas en posición horizontal.


• Extracción determinada en cada producto.


• Limpiar con productos neutros.


• Consultar medidas de extensión.

Material

Metal-plástico
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Aptitud para la profundidad útil del módulo

307 mm
Más Información

Longitud

307 mm
Más Información

Diseño

Atornillado interno
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Descripción de tipo

Para modulo de 300
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683559050

Ficha Técnica

669273259.pdf
Scroll to top