Soporte para botes lateral

Ref.: 0962646043
SOPORTE-WRKSHPTRLY-BAS/PRO-SIDE-6FLD

Descripción

SOPORTE-WRKSHPTRLY-BAS/PRO-SIDE-6FLD
Soporte para botes lateral
Para carros de taller
Para el almacenamiento organizado de bidones de productos químicos para carros de taller Basic/Pro/WE

Profundidad

203 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.4Basic 8.8Pro 8.4RW 14.1WEWE 12.8
Más Información

Anchura

305 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3320.000 g
Más Información

Altura

218 mm
Más Información
Scroll to top