Carro de taller

Ref.: 0962641083
Ver todas las versiones
CARRO-TALLER-BASIC-NEGRO-8.4-8DW-RAL9017
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO-TALLER-BASIC-NEGRO-8.4-8DW-RAL9017
Carro de taller
BASIC 8.4
Carro de taller único que puede equiparse con todos los accesorios de espuma y bandejas, así como con cajas del sistema ORSY® gracias a sus dimensiones.

El carro es fácil de mover

Empuñadura lateral robusta

Amplia gama de accesorios

El carro de taller se puede adaptar a las necesidades de la aplicación en cuestión utilizando diferentes accesorios

Cajones con extensión completa, concepto de bloqueo de dos etapas

  • Bloqueo central con bloqueo del cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente

Profundidad

393 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

665 mm
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 466 x F 336 x Alt 149 mm7 cajones, An 466 x F 336 x Alt 69 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 100 mm)1 rueda giratoria sin freno (D: 100 mm)2 ruedas fijas sin freno (D: 100 mm)
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 kg
Más Información

Altura

964 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

665 x 393 x 964 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962641083

Ficha Técnica

98470871.pdf
Scroll to top