Armario con ruedas extremadamente grande y espacioso
Concepto de bloqueo de dos niveles
Superficie de trabajo robusta con parte superior de ABS
Cajones
Profundidad |
393 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
665 mm |
Color |
Negro tráfico RAL 9017 |
Diseño del cajón |
2 cajones, An 466 x F 336 x Alt 149 mm5 cajones, An 466 x F 336 x Alt 69 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completaRodamiento de bolas |
Diseño de los rodillos |
1 rueda giratoria con freno (D: 100 mm)1 rueda giratoria sin freno (D: 100 mm)2 ruedas fijas sin freno (D: 100 mm) |
Capacidad de carga |
250 kg |
Capacidad de carga del cajón |
25 kg |
Número de cajones |
7 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
59.000 kg |
Altura |
964 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
665 x 393 x 964 mm |
Catálogo General |
0962641073 |
Ficha Técnica |
98470871.pdf |