Panel perforado

Ref.: 0962646010
PANEL PERFORADO PARA CARRO HHSS 8.8

Descripción

PANEL PERFORADO PARA CARRO HHSS 8.8
Panel perforado
Para soportes de instalación
Para guardar herramientas en poco espacio en carros de taller Basic y Pro

Profundidad

33 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.8
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 kg
Más Información

Altura

855 mm
Más Información
Scroll to top