Carro de taller BASIC 8.8

Ref.: 0962642062
Ver todas las versiones
CARRO-TALLER-BASIC-GRIS-8.8-6DW-RAL7047
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO-TALLER-BASIC-GRIS-8.8-6DW-RAL7047
Carro de taller BASIC 8.8
Carro de taller espacioso y resistente

Cajones con guías de extensión completa, concepto de bloqueo de dos etapas

  • Bloqueo centralizado con cierre de cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón evitan que estos se abran accidentalmente

El carrito es fácil de mover gracias al robusto mango lateral

Amplia gama de accesorios

El carro de taller se puede adaptar a las necesidades de la tarea en cuestión utilizando diferentes accesorios

Profundidad

532 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

880 mm
Más Información

Color

Gris tele 4 RAL 7047
Más Información

Peso

76 kg
Más Información

Diseño del cajón

3 cajones, An 674 x F 463 x Alt 156 mm3 cajones, An 674 x F 463 x Alt 71 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 125 mm)1 rueda giratoria sin freno (D: 125 mm)2 ruedas fijas sin freno (D: 125 mm)
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

30 kg
Más Información

Número de cajones

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80000.000 g
Más Información

Altura

1022 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

880 x 532 x 1022 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962642062

Ficha Técnica

32410746.pdf
Scroll to top