Conjunto de divisores altos

Ref.: 0962646505
SEPARADORES CARRO HERRAMIENTAS 12.8.2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADORES CARRO HERRAMIENTAS 12.8.2
Conjunto de divisores altos
para carros de taller en dimensión de sistema 12.8
Elementos de partición de cajón alto para el almacenamiento organizado de herramientas y piezas pequeñas

Compatible con carro de taller del sistema WE

Profundidad

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Pro 8.12WE
Más Información

Anchura

1005 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2956.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962646505

Ficha Técnica

59955679.pdf
Scroll to top