Set de divisores planos

Ref.: 0962646504
SEPARADORES CARRO HERRAMIENTAS 12.8.1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADORES CARRO HERRAMIENTAS 12.8.1
Set de divisores planos
para carros de taller con dimensiones de sistema 12.8
Elementos de separación planos para cajones para el almacenamiento organizado de herramientas y piezas pequeñas

Compatible con carro de taller del sistema WE

Profundidad

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Pro 8.12WE
Más Información

Anchura

1005 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1930.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962646504

Ficha Técnica

59955679.pdf
Scroll to top