Conjunto de divisores altos

Ref.: 0962646503
SEPARADORES CARRO HERRAMIENTAS 8.8.2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADORES CARRO HERRAMIENTAS 8.8.2
Conjunto de divisores altos
para carros de taller en dimensión de sistema 8.4
Elementos de partición de cajón alto para el almacenamiento organizado de herramientas y piezas pequeñas

Compatible con carro de taller BASIC 8.4

Profundidad

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.4Pro 8.4
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1916.000 g
Más Información

Altura

125 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962646503

Ficha Técnica

59955679.pdf
Scroll to top