Carro de taller

Ref.: 0962641071
Ver todas las versiones
CARRO-TALLER-BASIC-AZUL-8.4-7DW-RAL5010
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO-TALLER-BASIC-AZUL-8.4-7DW-RAL5010
Carro de taller
BASIC 8.4
Carro de taller único que puede equiparse con todos los accesorios de espuma y bandejas, así como con cajas del sistema ORSY® gracias a sus dimensiones.

Armario con ruedas extremadamente grande y espacioso

  • En las dimensiones del sistema Würth 8.4 para equipar con todos los elementos del sistema Würth
  • Gran espacio de almacenamiento
  • Personalizable individualmente con la placa de identificación
  • De acero robusto
  • Asa ergonómica y ruedas resistentes que facilitan el movimiento y garantizan la estabilidad

Concepto de bloqueo de dos niveles

  • Mecanismo de bloqueo centralizado con bombín
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón evitan que estos se abran accidentalmente

Superficie de trabajo robusta con parte superior de ABS

  • Con tope trasero y final y compartimentos de almacenamiento para latas de aerosol y piezas pequeñas
  • Disponible opcionalmente con encimera de madera o acero inoxidable

Cajones

  • Gran espacio aprovechable en los cajones
  • Gran capacidad de carga de los cajones: 25 kg
  • Dimensiones internas en las dimensiones del sistema 8.4 para alojar todos los insertos de espuma y de bandejas, así como cajas del sistema Würth, separadores de compartimentos, esterillas antideslizantes, etc.
  • Cajones de extensión total montados sobre rodamientos de bolas

Profundidad

393 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

665 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, An 466 x F 336 x Alt 149 mm5 cajones, An 466 x F 336 x Alt 69 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 100 mm)1 rueda giratoria sin freno (D: 100 mm)2 ruedas fijas sin freno (D: 100 mm)
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 kg
Más Información

Altura

964 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

665 x 393 x 964 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962641071

Ficha Técnica

98470871.pdf
Scroll to top