Módulo de cajones BASIC

Ref.: 0957507160
Ver todas las versiones

DRWRCAB-BASIC-US6-RAL5010/RAL7035

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRWRCAB-BASIC-US6-RAL5010/RAL7035
Módulo de cajones BASIC
Para almacenar herramientas y otros materiales de trabajo. Se puede combinar individualmente con mesas y bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK, y con encimeras, bases de banco de trabajo y conectores cruzados.
  • Construcción robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes
  • El sistema de cierre centralizado protege de robos el contenido
  • Tiradores de aluminio con etiquetas y cubierta transparente
  • Cajones con una extensión parcial superior al 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos
  • El bloqueo del cajón de seguridad integrado evita que vuelque
  • Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr): 435 x 512 mm
  • Capacidad de carga de los cajones: 100 kg con la carga distribuida de forma homogénea
  • Filas de ranuras para insertar divisores

Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

572 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

512 mm
Más Información

Número de baldas

0 Uds
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm2 cajones, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Color del módulo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

435 mm
Más Información

Número de puertas

0 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940330910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

800 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

572 x 600 x 800 mm
Más Información

Anchura x profundidad (dimensión interna del cajón)

435 x 512 mm
Más Información

Catálogo General

0957507160

Ficha Técnica

649753086.pdf
Scroll to top