Set de separadores de cajones, BASIC US/USK, 12 compartimentos

Ref.: 0957507204
Ver todas las versiones
-SCHUBLD-ENTLN-BASIC-US/USK-12FACH-KH70

Descripción

-SCHUBLD-ENTLN-BASIC-US/USK-12FACH-KH70
Set de separadores de cajones, BASIC US/USK, 12 compartimentos
El set de placas de separación para bancos de trabajo WUS/WUSK y armarios de cajones US/USK permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 12 compartimentos

Contenido:

  • 2 carriles de compartimento, 525 mm de longitud
  • 9 divisores de compartimento, 145 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2900.000 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información
Scroll to top