Juego de divisores de cajones, BASIC US/USK, 8 piezas

Ref.: 0957507202
Ver todas las versiones
-SCHUBLD-ENTLN-USUSK-8FACH-KH100

Descripción

-SCHUBLD-ENTLN-USUSK-8FACH-KH100
Juego de divisores de cajones, BASIC US/USK, 8 piezas
El set de placas de separación para bancos de trabajo WUS/WUSK y armarios de cajones US/USK permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 8 compartimentos

Contenido:

  • 1 carril de compartimento, 525 mm de longitud
  • 6 divisores de compartimento, 220 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1900.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información
Scroll to top