Pata de banco de trabajo, fijo

Ref.: 0957506101
Ver todas las versiones
PATA BANCO TRABAJO BASIC WUS/WUSK-FIX
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA BANCO TRABAJO BASIC WUS/WUSK-FIX
Pata de banco de trabajo, fijo
Para banco de trabajo/mesa de trabajo BASIC
Base de banco de trabajo con altura fija para combinación con encimera, travesaño y armarios de cajones de tipo US y USK.
  • Robusta construcción de chapa de acero de perfil en U

Los bancos de trabajo WUS/WUSK y las encimeras WT se entregan premontados. En las variantes personalizadas, deberá realizarse el montaje en las instalaciones del cliente.

Profundidad

630 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

800 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0957506101

Ficha Técnica

649753086.pdf
Scroll to top