Base de banco de trabajo, altura ajustable

Ref.: 0957506100
Ver todas las versiones
LEGWRKBNCH-STA-WUS/WUSK-ADJUSTABLE

Descripción

LEGWRKBNCH-STA-WUS/WUSK-ADJUSTABLE
Base de banco de trabajo, altura ajustable
Para banco de trabajo/mesa de trabajo BASIC
Para combinación con encimera, travesaño y armarios de cajones de tipo US y USK. El ajuste de altura permite una adaptación óptima a las circunstancias individuales y garantiza una ergonomía perfecta en los puestos de trabajo.
  • Estructura de chapa de acero resistente a partir de perfil semicircular
  • Altura de trabajo ajustable: 640 mm-990 mm con conexión roscada
  • Ajustable en incrementos de 25 mm

Los bancos de trabajo WUS/WUSK y las encimeras WT se entregan premontados. En las variantes personalizadas, deberá realizarse el montaje en las instalaciones del cliente.

Profundidad

630 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Altura mínima

600 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Altura máxima

950 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14100.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

600-950 mm
Más Información
Scroll to top