Conector cruzado, ajustable

Ref.: 0957506102
Ver todas las versiones
CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

Descripción

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE
Conector cruzado, ajustable
Para banco de trabajo/mesa de trabajo BASIC
Para combinación con encimera, bases de banco de trabajo y armarios de cajones de tipo US y USK.
  • Robusta construcción de chapa de acero de perfil en U
  • Para mesas y bancos de trabajo con una anchura de 1500 mm y 2000 mm
  • Estabiliza bancos y mesas de trabajo personalizados

Los bancos de trabajo WUS/WUSK y las encimeras WT se entregan premontados. En las variantes personalizadas, deberá realizarse el montaje en las instalaciones del cliente.

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Longitud máxima

2000 mm
Más Información

Longitud mínima

1500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Longitud mínima/máxima

1500-2000 mm
Más Información
Scroll to top