Encimera

Ref.: 0957506103
Ver todas las versiones
ENCIMERA DE HAYA PARA BANCO BASIC 1500MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCIMERA DE HAYA PARA BANCO BASIC 1500MM
Encimera
Para banco de trabajo/mesa de trabajo BASIC
Tablero de madera fabricado en madera de haya multiplex para combinar con un travesaño, una base de banco de trabajo y armarios de cajones de tipo US y USK de la gama BASIC.
  • La superficie pintada en color claro
  • Con bordes biselados
  • Resistente al agua y al aceite

Los bancos de trabajo WUS/WUSK y las encimeras WT se entregan premontados. En las variantes personalizadas, deberá realizarse el montaje en las instalaciones del cliente.

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Haya Multiplex
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

940390900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 kg
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0957506103

Ficha Técnica

649753086.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top