Set de separadores de cajones, BASIC US/USK, 12 compartimentos

Ref.: 0957507203
Ver todas las versiones
-SCHUBLD-ENTLN-USUSK-12FACH-KH40

Descripción

-SCHUBLD-ENTLN-USUSK-12FACH-KH40
Set de separadores de cajones, BASIC US/USK, 12 compartimentos
El set de placas de separación para bancos de trabajo WUS/WUSK y armarios de cajones US/USK permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 12 compartimentos

Contenido:

  • 2 carriles de compartimento, 525 mm de longitud
  • 9 divisores de compartimento, 145 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

940399100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2790.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top