Set de separadores de cajones, BASIC US/USK, 16 compartimentos

Ref.: 0957507208
Ver todas las versiones
-SCHUBL-ENTLN-USUSK-16FACH-KH100

Descripción

-SCHUBL-ENTLN-USUSK-16FACH-KH100
Set de separadores de cajones, BASIC US/USK, 16 compartimentos
El set de placas de separación para bancos de trabajo WUS/WUSK y armarios de cajones US/USK permite guardar de manera ordenada herramientas y piezas pequeñas

División en 16 compartimentos

Contenido:

  • 3 carriles de compartimento, 525 mm de longitud
  • 6 divisores de compartimento, 102 mm de longitud
  • 6 divisores de compartimento, 112 mm de longitud

Material

ST/ALU
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4100.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información
Scroll to top