Cajón extraíble

Ref.: 0962330901
SP-EXTENDABLEDRAWERPAIR

Descripción

SP-EXTENDABLEDRAWERPAIR
Cajón extraíble
Para ORSY® BULL

Material

Metal
Más Información

Longitud

39 cm
Más Información

Anchura

1 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

2.5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

39 x 1 x 2,5 cm
Más Información
Scroll to top