Elemento de cierre (set)

Ref.: 0962330906
RECAMBIOS-LOCKINGELEMENT-SET

Descripción

RECAMBIOS-LOCKINGELEMENT-SET
Elemento de cierre (set)
Para ORSY® BULL
  • Inmovilización y desbloqueo sencillos gracias a un mecanismo deslizante especial

Material

PLA
Más Información

Longitud

5.6 cm
Más Información

Anchura

3.8 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Altura

2.5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

5,6 x 3,8 x 2,5 cm
Más Información
Scroll to top