Baúl con cajones ORSY®BULL de la serie 7

Ref.: 0962330051
Ver todas las versiones
-SYSBOX-2SL-7-H200

Descripción

-SYSBOX-2SL-7-H200
Baúl con cajones ORSY®BULL de la serie 7
Una solución idónea para herramientas y piezas pequeñas. Se puede estructurar mediante divisores y moldes de sistemas. Los cajones están disponibles con cierre centralizado y cierres individuales.

Inteligencia

Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.

Resistencia

Extremadamente robusto gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.

Practicidad

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.

Utilidad

Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.

Seguridad

Cada baúl está equipado con un cierre para evitar el acceso al contenido.

Altura (dimensión interna del cajón)

62 mm
Más Información

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Contenido

28 l
Más Información

Anchura

792 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

335 mm
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, An 677 x F 335 x Alt 62 mm
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

677 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10200.000 g
Más Información

Altura

203 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

792 x 390 x 203 mm
Más Información
Scroll to top