Baúl de combinación de carga frontal ORSY® BULL de la serie 7

Ref.: 0962330074
Ver todas las versiones
-SYSBOX-KOMBI-FRNTLDR-2SL-7-H400

Descripción

-SYSBOX-KOMBI-FRNTLDR-2SL-7-H400
Baúl de combinación de carga frontal ORSY® BULL de la serie 7
Baúl de herramientas y transporte para un mayor orden y claridad, combinando el cargador frontal y los cajones

Inteligente

Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento sofisticado

Resistente

Extremadamente robusto gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.

Práctico

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad de transporte que, además, evitan que el usuario sufra cortes en las manos

Útil

Fácil de bloquear y desbloquear gracias a un mecanismo deslizante especial

Seguro

Cada baúl está equipado con un candado para evitar que otras personas accedan al contenido.

Altura (dimensión interna del cajón)

62 mm
Más Información

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

190 mm
Más Información

Contenido

94 l
Más Información

Profundidad interna

334 mm
Más Información

Anchura

792 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

335 mm
Más Información

Ancho interior

725 mm
Más Información

Número de teclas

2 par
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

679 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14000.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

725 x 334 x 190 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

792 x 390 x 400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna del cajón)

679 x 335 x 62 mm
Más Información
Scroll to top