Baúl con cajones ORSY®BULL de la serie 7

Ref.: 0962330054
Ver todas las versiones
CAJONERA ORSYBULL 4 CAJONES - S7

Descripción

CAJONERA ORSYBULL 4 CAJONES - S7
Baúl con cajones ORSY®BULL de la serie 7
Una solución idónea para herramientas y piezas pequeñas. Se puede estructurar mediante divisores y moldes de sistemas. Los cajones están disponibles con cierre centralizado y cierres individuales.

Inteligencia

Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.

Resistencia

Extremadamente robusto gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.

Practicidad

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.

Utilidad

Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.

Seguridad

Cada baúl está equipado con un cierre para evitar el acceso al contenido.

Profundidad

390 mm
Más Información

Contenido

70 l
Más Información

Anchura

792 mm
Más Información

Peso

20 kg
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 677 x F 335 x Al 125 mm3 cajones, An 677 x F 335 x Alt 62 mm
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19200.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

792 x 390 x 400 mm
Más Información
Scroll to top