Baúl de combinación de carga frontal ORSY® BULL de la serie 5

Ref.: 0962330064
Ver todas las versiones
-SYSBOX-KOMBI-FRNTLDR-2SL-5-H400

Descripción

-SYSBOX-KOMBI-FRNTLDR-2SL-5-H400
Baúl de combinación de carga frontal ORSY® BULL de la serie 5
Baúl de herramientas y transporte para un mayor orden y claridad, combinando el cargador frontal y los cajones

Inteligencia

No tiene más que apilar los baúles e inmovilizarlos en la posición correspondiente utilizando el mecanismo de acoplamiento sofisticado

Resistencia

Robustez excepcional gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también sirven de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.

Practicidad

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad de transporte que, además, evitan que el usuario sufra cortes en las manos

Utilidad

Inmovilización y desbloqueo sencillos gracias a un mecanismo deslizante especial

Seguridad

Cada caja está equipada con un candado para evitar que otras personas accedan al contenido.

Altura (dimensión interna del cajón)

62 mm
Más Información

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

190 mm
Más Información

Contenido

57 l
Más Información

Profundidad interna

334 mm
Más Información

Anchura

592 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

335 mm
Más Información

Ancho interior

495 mm
Más Información

Número de teclas

2 par
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

480 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12553.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

495 x 334 x 190 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

592 x 390 x 400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna del cajón)

480 x 335 x 62 mm
Más Información
Scroll to top