Baúl de combinación de carga superior ORSY®BULL de la serie 7

Ref.: 0962330072
Ver todas las versiones
-SYSBOX-MULTIPURP-2DRWR-7-H400

Descripción

-SYSBOX-MULTIPURP-2DRWR-7-H400
Baúl de combinación de carga superior ORSY®BULL de la serie 7
Transporte y caja de herramientas para un mayor orden y claridad, combinando el cargador superior y los cajones

Inteligente

Simplemente apile las cajas y fíjelas en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento sofisticado

Resistente

Extremadamente robusta gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Las cajas tienen una capacidad de hasta 100 kg.

Práctica

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad de transporte que, además, evitan que el usuario sufra cortes en las manos

Útil

Fácil de bloquear y desbloquear gracias a un mecanismo deslizante especial

Seguro

Cada caja está equipada con un candado para evitar que otras personas accedan al contenido.

Altura (dimensión interna del cajón)

62 mm
Más Información

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Contenido

80 l
Más Información

Anchura

792 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

335 mm
Más Información

Anchura del compartimiento

695 mm
Más Información

Profundidad del compartimento

334 mm
Más Información

Altura de compartimento

190 mm
Más Información

Número de teclas

2 par
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

677 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x

695 x 334 x 190 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

792 x 390 x 400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna del cajón)

677 x 335 x 62 mm
Más Información
Scroll to top