Baúl con cajones ORSY®BULL de la serie 5

Ref.: 0962330044
Ver todas las versiones
DDU BAUL ORSYBULL 4 CAJONES (1DOBLE)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU BAUL ORSYBULL 4 CAJONES (1DOBLE)
Baúl con cajones ORSY®BULL de la serie 5
Una solución idónea para herramientas y piezas pequeñas. Se puede dividir mediante separadores y moldes de sistemas. Los cajones están disponibles con cierre centralizado y cierre individual.

Inteligencia

Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.

Resistencia

Extremadamente robusto gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.

Practicidad

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.

Utilidad

Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.

Seguridad

Cada baúl está equipado con un cierre para evitar el acceso al contenido.

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Contenido

50 l
Más Información

Anchura

592 mm
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 480 x F 335 x Al 125 mm3 cajones, An 480 x F 335 x Alt 62 mm
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15387.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

592 x 390 x 400 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962330044

Ficha Técnica

32410829.pdf
Scroll to top