Sierra de sable EFS 1400-E POWER

Ref.: 57065403
SIERRA SABLE-(EFS-1400-E POWER)

Descripción

SIERRA SABLE-(EFS-1400-E POWER)
Sierra de sable EFS 1400-E POWER
Compacta y potente con un motor de 1400 W y 32 mm de carrera de la hoja de la sierra para lograr una alta y eficiente capacidad de corte
  • Ligera para un manejo sencillo
  • Funcionamiento silencioso
  • Funcionamiento suave
  • Manejo preciso gracias al agarre suave. La forma ergonómica hace que la herramienta sea cómoda de usar.
  • La hoja de la sierra se puede rotar 180°
  • Protección de los engranajes frente al polvo y las salpicaduras de agua
  • Carrera pendular ajustable
  • Las hojas de sierra son fáciles de acoplar
  • Palanca para uso con una sola mano para sustituir fácilmente la hoja de sierra
  • Trabajo cómodo y sin esfuerzo
  • Se puede bloquear durante el funcionamiento continuo
  • Se entrega en un práctico maletín de transporte

Trabajos de demolición y desmontaje.


Ideal para serrar madera, metal, plástico o materiales similares como caucho duro, fibra de vidrio, etc.


Maletín de plástico

Número de revoluciones máximo en carga nominal

2800 1/min
Más Información

Peso de la máquina

5242 g
Más Información

Entrada de alimentación

1400 W
Más Información

Peso del material fungible

88 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

600 W
Más Información

Vibración

12.9 m/s²
Más Información

Peso de la base de apoyo

193 g
Más Información

Régimen de marcha en vacío

2800 1/min
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

0 g
Más Información

Longitud de recorrido

32 mm
Más Información

Nivel de presión acústica

93 dB
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

2791 g
Más Información

Longitud del cable

400 cm
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8314.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V
Más Información
Scroll to top