Hoja de sierra de sable de metal, cuatro estrellas, Demolition Longlife/acero inoxidable profesional

Ref.: 0615922300
Ver todas las versiones
SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-228X3,0

Descripción

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-228X3,0
Hoja de sierra de sable de metal, cuatro estrellas, Demolition Longlife/acero inoxidable profesional
Para trabajos de demolición
Máxima durabilidad y vida útil extremadamente prolongada. Especial para cortar acero inoxidable
  • Los dientes con punta de carburo garantizan una vida útil muy larga y permiten la máxima durabilidad, especialmente al cortar acero inoxidable.
  • La hoja corta con precisión y en ángulos correctos gracias a su cuerpo extremadamente ancho

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para enfriar las hojas de sierra de sable de metal, reduzca el número de carreras de corte y desactive la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Material

Metal duro
Más Información

Grosor mínimo del material

4 mm
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Grosor máximo del material

12 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

8 pzas./in
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Acero inoxidable, perfiles y tuberíasChapas de metal gruesoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Adecuado para

Tuberías de acero, tuberías metálicas de fundición
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableMetal coladoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Espaciado entre dientes

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

4-12 mm
Más Información
Scroll to top