Hoja de sierra de sable, construcción, cuatro estrellas, Multiblade Longlife/fundición profesional

Ref.: 0615730254
Ver todas las versiones
-SSB-3STK-LL-MULTBLAD-305X2,5-4,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SSB-3STK-LL-MULTBLAD-305X2,5-4,0
Hoja de sierra de sable, construcción, cuatro estrellas, Multiblade Longlife/fundición profesional
Con dientes de metal duro rectificados
Para serrar, p.ej., madera que contenga metales y tuberías de fundición de hierro
  • Gracias al paso progresivo de los dientes, al cuerpo de hoja elevado y al mayor grosor de esta, es idónea tanto para materiales finos como gruesos, con un corte rápido simultáneo.
  • Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

8 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

250 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera con clavosMadera con metalTuberías de acero, tuberías metálicas de fundición
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Metal duro
Más Información

Adecuado para

Perfiles y tuberías de chapas metálicas
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

3.0 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

4.0 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

12 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

194.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

6-8 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-250 mm
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

3,0-4,0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0615730254

Ficha Técnica

32405457.pdf
Scroll to top