Hoja de sierra de sable, metálica, tres estrellas, para trabajos pesados

Ref.: 0615920326
Ver todas las versiones
SSB-MET-5PCS-HEAVY-200X1,8-2,6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSB-MET-5PCS-HEAVY-200X1,8-2,6
Hoja de sierra de sable, metálica, tres estrellas, para trabajos pesados
Producto idóneo para trabajos pesados, p. ej., en chapas metálicas y tubos gruesos
  • Para piezas macizas y gruesas de 3-10 mm

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

10 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

10 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioChapas de metal gruesoMetal pesado no ferrosoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

1.8 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

2.6 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Corte

Corte recto
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

171.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

10-14 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

1,8-2,6 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0615920326

Ficha Técnica

32405450.pdf

Ficha Técnica

32405452.pdf
Scroll to top