Hoja de sierra de sable, madera, tres estrellas, Multihoja

Ref.: 0615820340
Ver todas las versiones
SSB-WO-5PCS-MULTIBLA-200X2,0-4,0

Descripción

SSB-WO-5PCS-MULTIBLA-200X2,0-4,0
Hoja de sierra de sable, madera, tres estrellas, Multihoja
Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
  • Excelente hoja para obras, ya que se permite trabajar de forma continua con una sola hoja sin tener que cambiar de hoja de sierra de sable continuamente.

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

10 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

6 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

150 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

ContrachapadoMadera dura, madera blandaMadera encoladaPlancha aglomeradaPlanchas aglomeradas recubiertas de plástico
Más Información

Adecuado para

PVC, plástico en general
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

2 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

4 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Corte

Corte de inmersión
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

6-10 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

2-4 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

6-150 mm
Más Información
Scroll to top