SSB-MET-3PCS-SST-116X1,4 Hoja de sierra de sable, acero inoxidable, tres estrellas Para tubos y chapas de acero inoxidable Con banda de carburo y dientes rectificados de precisión para cortar acero inoxidable
Para utilizarse con materiales de entre 1,5 y 3 mm de grosor gracias al paso de diente fino de 1,4 mm.
Ideal para cortar acero inoxidable gracias a los dientes rectificados con precisión
Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de carreras de corte y desactive la oscilación.
El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.
https://www.wurth.es/hoja-sable-inoxl-116mm-3und0615911614SSB-MET-3PCS-SST-116X1,4SSB-MET-3PCS-SST-116X1,4<br>Hoja de sierra de sable, acero inoxidable, tres estrellas<br>Para tubos y chapas de acero inoxidable<br>Con banda de carburo y dientes rectificados de precisión para cortar acero inoxidable<br><ul><li>Para utilizarse con materiales de entre 1,5 y 3 mm de grosor gracias al paso de diente fino de 1,4 mm. </li><li>Ideal para cortar acero inoxidable gracias a los dientes rectificados con precisión</li></ul><br><ul><li>Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.</li><br/><li>Para las hojas de sierra para caladora de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de carreras de corte y desactive la oscilación.</li><br/><li>El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/31756799.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/31756799.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Hojas de sierra de sable/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Hojas de sierra de sable/Sabre saw blade, stainless steel1708113129000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.