Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414701675
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-8.8-(ZSML)-M16X75

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-8.8-(ZSML)-M16X75
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 8.8, cincado, pasivado de capa gruesa (ZSML)
ISO 4017, acero 8.8, galvanizado pasivado de capa gruesa (ZSML)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (ZSML) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa de futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). Este revestimiento consta de una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo(III) y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Repuesto de mayor calidad de recubrimientos galvanizados habituales como el A2C o el A3C
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución de capas uniforme
  • Producto práctico y decorativo

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

8 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

75 mm
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Período de protección contra la corrosión

264 h
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

ZSML
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

205 Nm
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

40.5 kN
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

81 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

264 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

40,5-81 kN
Más Información
Scroll to top