Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 453300216
Ver todas las versiones

TU-HEX-BLOC-ISO7042-8-SW24-(ZSML)-M16

Descripción

TU-HEX-BLOC-ISO7042-8-SW24-(ZSML)-M16
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
ISO 7042, acero 8, cincado, pasivado de capa gruesa (ZSML)

Los elementos de conexión con recubrimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo (VI) (ZSML) ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo (VI). Este revestimiento consta de una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo(III) y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de ventajas:

  • Repuesto de mayor calidad de recubrimientos galvanizados habituales como el A2C o el A3C
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución de capas uniforme
  • Prácticos y decorativos

La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZSML
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

22.49 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11.28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.250 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

16.40 mm
Más Información

ISO

7042
Más Información

Normas

ISO 7042
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top