Fijador de tornillos de alta resistencia

Ref.: 0893270050
Ver todas las versiones
FIJADOR-TORN.ALTA-RESISTENCIA-50GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FIJADOR-TORN.ALTA-RESISTENCIA-50GR
Fijador de tornillos de alta resistencia
Compuesto sellador y fijador de tornillos extraíble y resistente: sistema de dispensación con una sola mano

Unión de alta resistencia

  • Solo se puede retirar tras haberlo calentado a > 250 °C

Producto apto para conexiones roscadas expuestas a altas tensiones

  • Se consigue un sellado del 100 %, no se necesitan piezas de fijación adicionales
  • Protege contra la corrosión por fricción y contra la oxidación

Excelente estabilidad térmica y de materiales

Productos universales con una amplia gama de aplicaciones

Evita los desprendimientos, p. ej., consecuencia de vibraciones e impactos

No produce problemas de inmovilización no deseados, por ejemplo, con fijadores de rosca mecánicos

Alta resistencia

Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles (véase la lista de resistencias)

Sin silicona, sin disolventes y sin aceite

Sistema DOS:

  • Práctico funcionamiento con una sola mano gracias a su ingenioso bloqueo de giro

Una mano queda siempre libre.

  • Sistema de dosificación ajustable continuo

La dosificación se puede ajustar para adaptarse a la aplicación, y para mantener el consumo y los costes al mínimo.

  • No deja ningún residuo material en el cuello de dosificación

Costes optimizados ya que el vaciado del producto es prácticamente total


Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para afianzar, fijar y sellar conexiones roscadas como pernos, espárragos, tuercas, tapones roscados, machos roscados, rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos, que normalmente no tienen que desmontarse El fijador de roscas de alta resistencia se utiliza en industria de la automoción y los vehículos comerciales, la metalurgia, la fabricación de herramientas, la fabricación de embarcaciones, la ingeniería mecánica y la fabricación de motores y componentes eléctricos y electrónicos.


Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Base química

Éster de ácido dimetacrílico
Más Información

Condiciones de resistencia a la cizalladura y a la compresió

de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Solidez funcional mínima

1 h
Más Información

Se puede utilizar para el número máximo de roscas

M25
Más Información

Condiciones de densidad

de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Color

Verde fluorescente
Más Información

Condiciones de par de arranque

DIN EN 15865
Más Información

Viscosidad mínima

500 mPas
Más Información

Fuerza inicial máxima

5 min
Más Información

Viscosidad máxima

900 mPas
Más Información

Par predominante máximo

30 Nm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 2/20 rpm
Más Información

Densidad

1.11 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia final máxima

6 h
Más Información

Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión

15 N/mm²
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o
Más Información

Par predominante mínimo

10 Nm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia inicial máxima

15 min
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Par de arranque mínimo

30 Nm
Más Información

Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión

30 N/mm²
Más Información

Solidez funcional máxima

3 h
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

45 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Capacidad máxima de relleno de huecos

0.15 mm
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Par de arranque máximo

60 Nm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia final mínima

3 h
Más Información

Condiciones de par predominante

DIN EN 15865
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

15-30 N/mm²
Más Información

Par predominante mínimo/máximo

10-30 Nm
Más Información

Densidad/condiciones

1,11 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 150 °C
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

3 h-6 h
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión

15-30 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123
Más Información

Par de arranque mínimo/máximo

30-60 Nm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Solidez funcional mínima/máxima

1-3 h
Más Información

Resistencia inicial mínima/máxima

5-15 min
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

500-900 mPas
Más Información

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

500-900 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 2/20 rpm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 150 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado Kosher

571033336.pdf

Certificado NSF/ANSI 61

581138468.pdf

562016663.pdf

Certificado de alérgenos

56501548.pdf

Declaración de producto

638814551.pdf

Catálogo General

0893270050

Ficha Técnica

32405736.pdf

Hoja de datos de seguridad

05158715.PDF
Scroll to top