Llave dinamométrica prémium de 1/2 pulgada con carraca

Ref.: 0714730300
Ver todas las versiones
DINAMOMETRICA-PREMIUM-1/2-(60-300NM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DINAMOMETRICA-PREMIUM-1/2-(60-300NM)
Llave dinamométrica prémium de 1/2 pulgada con carraca
Llave dinamométrica de alta calidad con cuadradillo pasante de 1/2 pulgada y cabeza de carraca
  • Precisión de ajuste con un ±3 % de tolerancia con respecto al valor establecido en la escala
  • Mango ergonómico de dos componentes para un trabajo seguro y sin esfuerzo
  • Escala doble extragrande en Nm y Ibf ft para una mejor legibilidad
  • Escala de micrómetros adicional para ajustar el par con precisión mediante la función de acoplamiento
  • El innovador mecanismo de ajuste rápido permite ajustar el rango de medición significativamente más rápido girando el mango
  • Después de su uso, no es necesario volver a ajustar la llave dinamométrica al valor más bajo de la escala
  • Fácil de bloquear y desbloquear gracias a su mecanismo de tracción/empuje
  • Bloqueo mediante un anillo de color claramente visible
  • Aplicación del par con indicaciones táctiles y acústicas claras para que los trabajos de atornillado se lleven a cabo con exactitud
  • Llave de carraca de alta calidad para una larga vida útil
  • Con certificado de verificación y número de serie grabado con láser en la llave dinamométrica
  • Embalaje sostenible, robusto, y resistente a la humedad y al aceite fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos). 100 % reciclable

Amplio abanico de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas y turismos/vehículos comerciales, además de para aplicaciones industriales y minoristas o para tecnologías de anclaje.


Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico elemento de fijación de cierre giratorio.


  • Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario

  • Recomendamos solicitar al servicio de reparación de Würth (Master Service) que realice una calibración anual transcurridos 12 meses o tras 5000 trabajos de atornillado. Este intervalo comienza al utilizar por primera vez la llave dinamométrica.

Material

ST
Más Información

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

8
Más Información

Longitud

606 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura del cabezal de la carraca

50 mm
Más Información

Exactitud de medición de par

+/- 3 %
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

220 lbf.ft
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

39 mm
Más Información

Longitud de la palanca

499 mm
Más Información

Rango de medición de par mínimo

60 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Sí
Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

45 lbf.ft
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud del mango

205 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

36 mm
Más Información

Diseño

Con 60 dientes: ángulo de rotación de 6 grados
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

24 mm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Sí
Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala principal

5 Nm
Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala precisa

1 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par

300 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información

ISO

6789-2
Más Información

Normas

ISO 6789-2
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

60-300 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

45-220 lbf.ft
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

691432030.pdf

Catálogo General

0714730300

Ficha Técnica

676865866.pdf
Scroll to top