Llave dinamométrica, 3/4 pulg.

Ref.: 0714720400
Ver todas las versiones
LLAVE DINAMOMETRICA 3/4 80-400 NM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DINAMOMETRICA 3/4 80-400 NM
Llave dinamométrica, 3/4 pulg.
Llave dinamométrica larga con portaherramientas de 3/4 de pulgada

Larga y a la vez precisa

  • Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
  • Sus 60 dientes permiten un ángulo de rotación de solo 6° para disfrutar la máxima precisión al atornillar
  • Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
  • Lectura sencilla, escala doble de gran tamaño en Nm y lbf-ft con un intervalo de escala de 10 Nm
  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
  • Manilla de bloqueo para fijar y desfijar valores establecidos
  • Producto duradero y de buena calidad, conforme a la norma ISO 6789-1

Manejo cómodo

  • Diseño largo y fino
  • La longitud garantiza que la transmisión de fuerza se lleve a cabo de manera sencilla en el rango de par de entre 80 y 400 Nm
  • No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor más bajo de la escala
  • Mango ergonómico y antideslizante de 2 componentes para un trabajo cómodo y una transmisión de fuerza óptima
  • El adaptador cuadrado extraíble le confiere versatilidad

La llave dinamométrica extralarga es idónea para diversos usos en el sector de los vehículos comerciales, por ejemplo, para el cambio de neumáticos, además de ingeniería mecánica, metalurgia y construcción. Para cualquier trabajo que requiera un apriete preciso de tuercas y pernos a un par especificado.


Se entrega en un maletín de plástico resistente


  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.

Material

ST
Más Información

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

15
Más Información

Longitud

685 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura del cabezal de la carraca

51 mm
Más Información

Exactitud de medición de par

+/- 3 %
Más Información

Rango de medición máximo del par (pulgadas)

290 lbf.ft
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

47 mm
Más Información

Longitud de la palanca

589 mm
Más Información

Rango de medición de par mínimo

80 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

Sí
Más Información

Rango de medición mínimo del par (pulgadas)

60 lbf.ft
Más Información

Superficie

CR/PL
Más Información

Longitud del mango

167 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

37 mm
Más Información

Diseño

Con 60 dientes: ángulo de rotación de 6 grados
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

24 mm
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Sí
Más Información

Escala de valor de par de apriete: escala principal

10 Nm
Más Información

Rango de medición máximo del par

400 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información

ISO

6789-1
Más Información

Normas

ISO 6789-1
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

80-400 Nm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

60-290 lbf.ft
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

536926938.pdf

Declaración de conformidad

536988876.pdf

Catálogo General

0714720400

Ficha Técnica

535927361.pdf
Scroll to top