Tuerca hexagonal

Ref.: 452800216
Ver todas las versiones

TU-HEX-ISO4032-8-LL24-(ZSML)-M16

Descripción

TU-HEX-ISO4032-8-LL24-(ZSML)-M16
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 6/8, cincado, pasivado de capa gruesa (ZSML)

Los elementos de conexión pasivado de capa gruesa (ZSML) sin cromo(VI) zincados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El revestimiento consta de una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo(III) y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Ventajas:

  • Repuesto de mayor calidad de revestimientos cincados comunes como A2C o A3C
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución de capas uniforme
  • Prácticos y decorativos

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZSML
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.815 g
Más Información

Altura

14.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top